曜日別特売

びっくり抗菌 トイレクリーナーDX サトミツ棒

びっくり抗菌 トイレクリーナーDX サトミツ棒 - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。

材質柄・リング/ポリプロピレン 毛/ポリエステル質量(g)50寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8アズワン品番64-4003-93繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57784038BA-62
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57784038
2021-01-18
用途: 自宅の水洗トイレ
その他業種

柄が弱いと思ったが、ブラシの取り付け具合のようで、力を入れにくく感じます。水洗トイレだとどれでも汚れは落ちると思いますが、キズを付けない事が購入のきっかけです。水切れは確かに悪い、抗菌でも、洗って外に干したくなりますね。コスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする