エムテートリマツ
オールステンレスチリトリ(ハンディタイプ)
ステンレス製で錆にくく異物混入対策に最適
サイズ:本体/295×165×高さ55mm、柄長さ/160mm
質量:595g
材質:18-8ステンレス
淵折り込み無し
材質
18-8ステンレス
質量(g)
595
サイズ(mm)
本体/295×165×高さ55、柄長さ/160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786226
-
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください