MTI(エムテーアイ)
アルミピザピール木柄
ピザ釜で調理する際の必需品です。
すくい部サイズ:305×355mm
全長:660mm
全長(mm)
660
サイズ(mm)
すくい部:305×355
アズワン品番
64-9073-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786488
APP-1226
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください