ハニー
バッテリー補充液
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(281)
イオン交換による純度の高い精製水です。
用途
自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに
成分
塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2
色
無色透明
適合規格
A1相当
導電率
0.07μS/cm
内容量
1箱(20L)
注意
※飲用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784074
865
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください