曜日別特売

レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

レーザー光源 緑色 DSGシリーズ - STC

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。

質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786567DSGP-515-5-A
58,500
58,400
64,240(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする