Regin Lab LEDコンパクトランプ

Regin Lab LEDコンパクトランプ - KIYOHARA(清原)Regin Lab LEDコンパクトランプ - KIYOHARA(清原)
(1件のレビュー)

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。

セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57790453RLL
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57790453
2022-12-13
用途: レジン液の硬化に使用する。
運輸・通信業

レジンが直ぐに固まる量なら手持ちで。1分を超えるようなら常時点灯にして
スタンドを立てれば並行して別の作業が出来るので便利。
ただ、スイッチがランプ本体の背面中央にあるため、点滅を繰り返したら9ヶ月
程度で中央のランプ1個が接触不良となった。無償交換期限は購入日より6ヶ月
までとなっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする