日立金属(旧日立電線)
非鉛耐熱PVCシールド線
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1 電気用品安全法:F
3.UL、CSA共用
用途
電子、電気機器の内部配線。
規格
UL 758, CSA C22.2 No.127
定格電圧(V)
300
芯数(C)
2
素線径(mm)
シールド:0.16
色(絶縁体)
白・赤
標準長さ(m)
305
シース標準厚さ(mm)
0.41
外径(mm)
シールド:3.48
概算質量(kg/km)
27.1
シース色
灰
被覆外径(mm)
4.3
導体構成(本/mm)
17/0.16
導体外径(Φmm)
0.76
絶縁体外径(mm)
1.58
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
より合わせ外径(Φmm)
3.16
導体サイズ(AWG[mm
2
])
22
内容量
1巻(50m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57794407
UL2405-SW/R #22X2 ハイ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表