日立金属(旧日立電線)
非鉛耐熱PVCシールド線
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1 電気用品安全法:F
3.UL、CSA共用
用途
耐熱性を要する電子、電気機器の内部配線。
シース色
灰
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
AC2000
標準長さ(m)
153
内容量
1巻(10m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(AWG[mm
2
])
芯数(C)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
絶縁体外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57795037
UL2481-SB #16X2C ハイ
16
2
白・黒
71
54/0.18
6.92
2.35
(at 40℃)22.8
14.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57795046
UL2481-SB #18X2C ハイ
18
2
白・黒
56
43/0.16
6.28
2.03
(at 40℃)17.19
23.8
オープン
取扱い終了
返品不可
57795055
UL2481-SB #22X2C ハイ
22
2
白・黒
39
17/0.16
5.38
1.58
(at 40℃)10.0
59.3
オープン
取扱い終了
返品不可
57795064
UL2481-SB #24X2C ハイ
24
2
白・黒
34
11/0.16
5.08
1.43
(at 40℃)7.78
91.6
オープン
取扱い終了
57795073
UL2481-SB #26X2C ハイ
26
2
白・黒・赤
30
7/0.16
4.82
1.3
(at 40℃)6.05
142
オープン
取扱い終了
返品不可
57795089
UL2482-SB #22X3C ハイ
22
3
白・黒・赤
46
17/0.16
5.63
1.58
(at 40℃)8.42
59.3
オープン
取扱い終了
返品不可
57795098
UL2482-SB #24X3C ハイ
24
3
白・黒・赤
39
11/0.16
5.31
1.43
(at 40℃)6.56
91.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表