MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g)

MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g) - Delta Plus
(2件のレビュー)

約18gと超軽量!メタルフリー 一眼型安全メガネ。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止。
鼻のあたりを和らげるノーズパッド。
超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用。
メタルフリー。

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-49内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825225DI004
800
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57825225
2025-09-15
用途: 以前にも購入
運輸・通信業

こちらの商品は以前にも購入させて頂いています!顔へのフィット感が良く重さが軽いのがいい感じです!前に買ったのがレンズ部分が傷や汚れのために見えづらくなったので再購入させて頂きました!またダメになったら購入させて頂きます!

対象商品 : 57825225
2024-06-11
用途: 以前のが壊れたので
運輸・通信業

以前使っていたものが壊れたので購入させて頂きました!価格も安く重量が軽いらしく購入しました!着け心地がめっちゃ軽くつけていて重さはほぼ感じません!よかったです!クリアー感もいいです!あえて言うならこの価格だから仕方ないのですがつかの部分が稼働しないので調整は出来ないということかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする