MEIA CLEAR/安全メガネ(軽量約22g)

MEIA CLEAR/安全メガネ(軽量約22g) - Delta Plus

ツル先端PVCコートで滑りにくく、約22gと軽量な一眼型安全メガネ。
耐衝撃性の高いポリカーボネイト製透明レンズ一眼型安全メガネ。
ノーズパッドで鼻のあたりを和らげ快適性持続。
軽量約22g。
ツルの先端にPVCコートを施し、滑りにくく耐久性UP。

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線材質【ツル部コート】PVC形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-50内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825234DI005
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする