LEDチューブライト

LEDチューブライト - オーム電機LEDチューブライト - オーム電機LEDチューブライト - オーム電機LEDチューブライト - オーム電機LEDチューブライト - オーム電機LEDチューブライト - オーム電機
(6件のレビュー)

電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当

用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110内容量1点
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
入力電流(A)
全光束(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
長さ(cm)
質量(g)
付属品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像57827806LT-NLET10D-HC100.171100634×45×3063285固定用ネジ×2本、電源コード約2m×1本-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※本体画像57827815LT-NLET20D-HC200.34-900×45×3090328固定用ネジ×2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)2200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 従業員用受付場所
運輸・通信業

これまでも同商品を使用しておりリピ買いになります。明るさも充分な上、設置も非常に簡単で見た目もシンプルで非常に気に言っています。

対象商品 : 57827806
2023-11-07
用途: 8畳部屋の隅、暗い場所の照明追加
エクサ株式会社製造業

照明の明るさが思っていたより広範囲で明るくなり、明るさはサイズで十分。

対象商品 : 57827806
2023-05-10
用途: 常夜灯

安いのに明るくて製品の作りがていねいです。固定しないで色々なところにおいて常夜灯や作業灯代わりにしています。

対象商品 : 57827815
2022-10-18
用途: バイク修理等の作業

作業小屋の蛍光灯だけでは、バイクの高さでは作業が暗いので補助灯として購入しました。
取付け位置は床から2.5mの天井で、作業台辺りで800luxを目安に、光束(lm)÷面積(㎡)=照度(lx)に当て嵌めて、商品を選択しました。
取付けについては、説明書と同梱された物で済み、特に問題はありませんでした。
明るさについては、照度計が無いので計れませんが、以前より明るくなり、作業性が向上しました。

対象商品 : 57827815
2022-04-22
用途: 店舗スポット照明
卸売・小売業

思ったより明るく
設置は簡単に出来ました
今後は耐久性を見ていきたいですね

対象商品 : 57827806
2022-01-07
用途: 現場作業台の照明
建設業・工事業

意外と明るくて使い勝手が良い。電源ケーブルに照明スイッチも付いているので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする