買い足しでWi-Fiエリアをさらにひろげる。Wi-Fi 6対応で複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。アプリ不要、WPSボタンで別売りのe-Meshルーターとつないで、メッシュネットワークを構築するe-Mesh専用中継器単品モデル。
対応OSWindows 10
macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 / OS X Mavericks 10.9 / OS X Mountain Lion 10.8
iOS 10.0 ~ 13.4
Android 4.4 ~ 10.0
仕様自動FW更新対応付属品本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、壁掛け用ネジ 2本、各種マニュアル質量(g)約450(本体のみ)規格VCCI Class B / TELEC / JATE / PSE消費電力10.5W(最大)チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch適合機器無線LAN:iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器設定方式WPS 2.0対応対応v6プラス / IPv6オプション / OCNバーチャルコネクト / transix外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×36.5×160(本体のみ)周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと)コネクタDCジャック材質(カラー)プラスチック(ブラック)アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本 / 5GHz帯:送受信 2本)セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ax(Draft) : 5GHz帯 最大1201Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps / IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大400Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps伝送方法IEEE802.11ax(Draft) : MIMO-OFDMA / IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz、5.2帯(W52):5150~5250MHz、5.3帯(W53):5250~5350MHz、5.6帯(W56):5470~5725MHzUSBポートなしアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax(Draft) /IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)内容量1個