曜日別特売

iD40型 2500Lm 直付防湿型クリーンフーズ

iD40型 2500Lm 直付防湿型クリーンフーズ - Panasonic(パナソニック)
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。質量(kg)7.4材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)16.3グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)防塵防水性能IP20 防湿光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4210ENZ LE9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835278XLW421ZENZLE9
111,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする