iD110形 6400Lm スリムベース 調光
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
- 適合
- (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
- 材質
- (ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
- 質量(kg)
- 7.2
- 材質(本体)
- 亜鉛鋼板
- 取付方式
- 天井直付型
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 39.8
- グレード
- (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 250×2457×53
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- 安定器
- 定格出力型、<約5~100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 154.2
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 6140
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 材質(反射板)
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- 子品番
- 【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NNL8600EDJ LR9
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~カテゴリ









