曜日別特売
XLX860SEDJLR9 iD110形 6400Lm スリムベース 調光 Panasonic(パナソニック) 57846539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD110形 6400Lm スリムベース 調光

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57846539
品番
XLX860SEDJLR9
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
7.2
材質(本体)
亜鉛鋼板
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
39.8
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×2457×53
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
定格出力型、<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6140
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
子品番
【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NNL8600EDJ LR9
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする