曜日別特売

LED防犯灯10VA明るさセンサあり

LED防犯灯10VA明るさセンサあり - Panasonic(パナソニック)
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57846636NNY20498LE1(前面パネル)アクリル(透明つや消し仕上)911.1230アルミダイカスト(クールホワイト)
49,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
57846627NNY20329LE1(前面パネル)アクリル890.7284ASA樹脂(クールホワイト)
17,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57846627NNY20329LE164373814NNY20339LE1NNY20329LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 64373814LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする