曜日別特売

縦型省スペースコンプレッサー

縦型省スペースコンプレッサー - MTO

設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー
最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用
快適な作業性を提供する38Lタンクを装備
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
水抜きレギュレーター付き
作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB

電流(A)9.5/11.5消費電力(W)900/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各仕様・寸法等は改良の為に予告なく変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852769DZW038TBKNオイルレス150/180/分1.31.3100(50/60Hz)753852586049539
85,800
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする