曜日別特売
DZW038TBKN 縦型省スペースコンプレッサー MTO 57852769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZW038TBKN 縦型省スペースコンプレッサー MTO 57852769
DZW038TBKN 縦型省スペースコンプレッサー MTO 57852769
DZW038TBKN 縦型省スペースコンプレッサー MTO 57852769

縦型省スペースコンプレッサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57852769
品番
DZW038TBKN
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー
最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用
快適な作業性を提供する38Lタンクを装備
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
水抜きレギュレーター付き
作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB

潤滑方式
オイルレス
吐出空気量(L/min)
150/180/分
最高使用圧力(MPa)
1.3
制御圧力(MPa)
1.3
電圧(V)
100(50/60Hz)
騒音値(dB)
75
タンク容量(L)
38
幅(mm)
525
高さ(mm)
860
奥行(mm)
495
質量(kg)
39
電流(A)
9.5/11.5
消費電力(W)
900/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×455×870
最高圧到達時間
290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各仕様・寸法等は改良の為に予告なく変更となる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする