グリーンクロス
自動車、自転車兼用エアーチャック
自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。
カプラ対応プラグ付です。
用途
自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1
プラグ
カプラ対応
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853225
E-04-OPB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください