曜日別特売

エアーゲージ(タイヤ用)

エアーゲージ(タイヤ用) - グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用) - グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用) - グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用) - グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用) - グリーンクロス

タイヤの空気圧計測に使用します。

使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測範囲
目盛
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57853259E-4100.1~1.08MPa単位:20kPa1.11.1トラック、大型車
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57853268E-400B0.07~0.41MPa単位:10kPa0.40.4オートバイ・自動車
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする