シバタ(フォークリフト)
DC/ACインバーター
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途
一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他
仕様
LED表示機能付き、アルミハウジング
付属品
SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)
コンセント個数
2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×195×80
出力電圧(V)
AC100
本体質量(kg)
3.5(コード除く)
入力電圧(V)
DC48(DC40~60)
全負荷電流(A)
30
出力波形
疑似正弦波
連続出力電力(W)
1500
待機電流
0.6A
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853968
SP-1500/48V
¥
150,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650