TRUSCO
六角ナット1種 ステンレス
片面面取りの一般的な六角ナットです。
トラスコ品番
160-7219
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1
呼び径
W4/1
山数
20
寸法e(mm)
11.5
寸法C(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
5.1
強度
A2-70
強度区分
A2-70相当
内容量
1パック(28個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
57857967
B25-0114
¥640
取扱い終了
返品不可
¥640
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください