デンカポリマー
テイクアウト用温麺容器 本体
麺もののテイクアウト用に最適な容器です。温め直後、手にしても熱を感じにくい発泡素材を使用しています。電子レンジ使用可。
用途
うどん・そば・ラーメン等、麺の持ち帰り用に。
材質
耐熱PSP
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみの価格です。蓋は別売りとなります。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全41種類を絞り込む
直径(Φmm)
156
172
188
高さ(mm)
50
60
73
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×20袋)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57858019
E-32黒/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858028
E-32白2/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858046
E-32やなば織部/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858055
E-32夢織黒金/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858064
E-32夢雲赤/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858073
E-32油滴石目
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858089
E-32無地/無地
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858134
E-42浅黒/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
17,900
¥19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858143
E-42浅白2/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
17,900
¥19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858159
E-42浅赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
17,900
¥19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858168
E-42浅やなば織部/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858177
E-42浅夢織黒金/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858186
E-42浅夢雲赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858195
E-42浅油滴石目
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858204
E-42浅無地/無地
1ケース(50枚×12袋)
172
50
オープン
¥
16,900
¥18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858213
E-42黒/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858229
E-42白2/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
17,900
¥19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858238
E-42赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858247
E-42やなば織部/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858256
E-42夢織黒金/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858265
E-42夢雲赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858274
E-42油滴石目
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858283
E-42無地/無地
1ケース(50枚×12袋)
172
60
オープン
¥
16,900
¥18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858353
E-52浅黒/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858378
E-52浅赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858387
E-52浅やなば織部/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858396
E-52浅夢織黒金/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858405
E-52浅夢雲赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858414
E-52浅油滴石目
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858423
E-52浅無地/無地
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
¥
21,900
¥24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858439
E-52黒/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858448
E-52白2/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858457
E-52赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858466
E-52やなば織部/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858475
E-52夢織黒金/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858484
E-52夢雲赤/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858509
E-52無地/無地
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858518
E-52深黒/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
73
オープン
¥
37,900
¥41,690
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858037
E-32赤/黒
1ケース(50枚×20袋)
156
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858369
E-52浅白2/黒
1ケース(50枚×12袋)
188
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57858493
E-52油滴石目
1ケース(50枚×12袋)
188
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980