曜日別特売

ブレーキワイヤー ATB/in 1400・out 600+250mm

ブレーキワイヤー ATB/in 1400・out 600+250mm - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー ATB/in 1400・out 600+250mm - CAPTAIN STAG

MTB車適合のブレーキワイヤーセット。アウターケーブル:Φ5×250・600mm、インナーワイヤー:Φ1.6×1400mm

材質アウターケーブル:鉄(PVCコーティング) 、インナーワイヤー:鉄ブラック質量(g)70サイズ(mm)アウターケーブル:Φ5×250・600、インナーワイヤー:Φ1.6×1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874067Y-2478
900
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする