CAPTAIN STAG
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質
合成ゴム
色
ブラック
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874225
Y-2797
タイヤ:26インチ、チューブ:26×1 3/8
37-590
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874234
Y-2798
タイヤ:27インチ、チューブ:27×1 3/8
37-630
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください