曜日別特売

プチ宅 防水型 W360シリーズ

プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズ - NASTA(ナスタ)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。

用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水性規格IPX4対応内容量1台
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※幅木を使用して床置き設置した場合、床面アンカー固定だけでなく、背面も必ず固定してください。
全15種類を絞り込む
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874968KS-TLP36R-2AN-Sステンレスヘアーライン200×360×317
72,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57874977KS-TLP36R-2AN-BKブラック200×360×317
72,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57874986KS-TLP36R-2AN-Wホワイト200×360×317
72,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57874995KS-TLP36R-4A-Sステンレスヘアーライン400×360×317
66,000
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875004KS-TLP36R-4A-BKブラック400×360×317
66,000
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875013KS-TLP36R-4A-Wホワイト400×360×317
66,000
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875029KS-TLP36R-4AN-Sステンレスヘアーライン400×360×317
81,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875038KS-TLP36R-4AN-BKブラック400×360×317
81,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875047KS-TLP36R-4AN-Wホワイト400×360×317
81,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875056KS-TLP36R-6A-Sステンレスヘアーライン600×360×317
90,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875065KS-TLP36R-6A-BKブラック600×360×317
90,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875074KS-TLP36R-6A-Wホワイト600×360×317
90,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875083KS-TLP36R-6AN-Sステンレスヘアーライン600×360×317
105,000
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875099KS-TLP36R-6AN-BKブラック600×360×317
105,000
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57875108KS-TLP36R-6AN-Wホワイト600×360×317
105,000
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする