インダクションモータ 丸軸モータ

インダクションモータ 丸軸モータ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続内容量1台
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
軸の形状
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37918562M41A3S2L0.003100/100単相/交流丸軸10
4,200
取扱い終了
返品不可
37918571M41A1S4L0.001100/100単相/交流丸軸10
4,560
取扱い終了
返品不可
37918587M61X3S4LS0.003100/100単相/交流丸軸6
4,080
取扱い終了
返品不可
37918596M61X6S4LS0.006100/100単相/交流丸軸6
4,740
取扱い終了
返品不可
37918605M61X6S4YS0.006200/200単相/交流丸軸6
4,980
取扱い終了
返品不可
39172147M61X6S4LG0.006100/100単相/交流丸軸6
5,775
取扱い終了
返品不可
39172122M61X6S4DG0.006110/115単相/交流丸軸6
5,775
取扱い終了
返品不可
39172156M61X6S4YG0.006200/200単相/交流丸軸6
5,985
取扱い終了
返品不可
39172131M61X6S4GG0.006220/220/230/230単相/交流丸軸6
5,985
取扱い終了
返品不可
37918614M71X10S4LS0.01100/100単相/交流丸軸7
4,320
取扱い終了
返品不可
37918632M71X15S4LS0.015100/100単相/交流丸軸7
5,950
取扱い終了
返品不可
37918641M71X15S4YS0.015200/200単相/交流丸軸7
5,340
取扱い終了
返品不可
39172226M71X15S4LG0.015100/100単相/交流丸軸7
5,856
取扱い終了
39172201M71X15S4DG0.015110/115単相/交流丸軸7
5,856
取扱い終了
返品不可
39172235M71X15S4YG0.015200/200単相/交流丸軸7
6,048
取扱い終了
返品不可
39172217M71X15S4GG0.015220/220/230/230単相/交流丸軸7
6,048
取扱い終了
返品不可
37918657M81X15S4LS0.015100/100単相/交流丸軸9
4,620
取扱い終了
返品不可
37918666M81X15S4YS0.015200/200単相/交流丸軸9
4,800
取扱い終了
返品不可
37918675M81X25S4LS0.025100/100単相/交流丸軸9
5,700
取扱い終了
返品不可
37918684M81X25S4YS0.025200/200-丸軸9
6,000
取扱い終了
返品不可
39172305M81X25S4LG0.025100/100単相/交流丸軸9
6,930
取扱い終了
返品不可
39172287M81X25S4DG0.025110/115単相/交流丸軸9
6,930
取扱い終了
返品不可
39172314M81X25S4YG0.025200/200単相/交流丸軸9
7,245
取扱い終了
返品不可
39172296M81X25S4GG0.025220/220/230/230単相/交流丸軸9
7,245
取扱い終了
返品不可
37918693M91X40S4LS0.04100/100単相/交流丸軸9
6,960
取扱い終了
返品不可
37918702M91X40S4YS0.04200/200単相/交流丸軸9
7,140
取扱い終了
返品不可
39172463M91X40S4LG0.04100/100単相/交流丸軸9
8,453
取扱い終了
返品不可
39172445M91X40S4DG0.04110/115単相/交流丸軸9
8,453
取扱い終了
返品不可
39172472M91X40S4YG0.04200/200単相/交流丸軸9
8,768
取扱い終了
返品不可
39172454M91X40S4GG0.04220/220/230/230単相/交流丸軸9
8,768
取扱い終了
返品不可
37918711M91Z60S4LS0.06100/100単相/交流丸軸9
8,340
取扱い終了
返品不可
37918727M91Z60S4YS0.06200/200単相/交流丸軸9
8,520
取扱い終了
返品不可
39172542M91Z60S4LG0.06100/100単相/交流丸軸9
10,028
取扱い終了
返品不可
39172524M91Z60S4DG0.06110/115単相/交流丸軸9
10,028
取扱い終了
返品不可
39172551M91Z60S4YG0.06200/200単相/交流丸軸9
10,448
取扱い終了
返品不可
39172533M91Z60S4GG0.06220/220/230/230単相/交流丸軸9
10,448
取扱い終了
返品不可
37918736M91Z90S4LS0.09100/100単相/交流丸軸9
9,960
取扱い終了
返品不可
37918745M91Z90S4YS0.09200/200単相/交流丸軸9
10,140
取扱い終了
返品不可
39172621M91Z90S4LG0.09100/100単相/交流丸軸9
11,655
取扱い終了
返品不可
39172603M91Z90S4DG0.09110/115単相/交流丸軸9
11,655
取扱い終了
返品不可
39172637M91Z90S4YG0.09200/200単相/交流丸軸9
12,075
取扱い終了
返品不可
39172612M91Z90S4GG0.09220/220/230/230単相/交流丸軸9
12,075
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39172226
2017-04-26
用途: ワイヤ放電加工機のワイヤ回転カッター用に使用

長らく継続注文しています。 今回、10個必要で、当初2個しかモノタロウさんの在庫になく、取扱いを終了する主旨の連絡がありました。しかし、電話やメールで状況を説明したところ、残りの8個も供給していただきました。今後もモノタロウさんから仕入れる予定ですので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする