Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 丸軸モータ
歯数
9
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
定格時間(分)
連続
内容量
1台
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
軸の形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37918833
M81X25SK4LS
0.025
100/100
単相/交流
丸軸
1.8
¥7,140
取扱い終了
返品不可
37918842
M81X25SK4YS
0.025
200/200
単相/交流
丸軸
1.8
¥7,320
取扱い終了
返品不可
39172341
M81X25SK4LG
0.025
100/100
単相/交流
丸軸
1.8
¥9,555
取扱い終了
返品不可
39172323
M81X25SK4DG
0.025
110/115
単相/交流
丸軸
1.8
¥9,555
取扱い終了
返品不可
39172357
M81X25SK4YG
0.025
200/200
単相/交流
丸軸
1.8
¥9,870
取扱い終了
返品不可
39172332
M81X25SK4GG
0.025
220/220/230/230
単相/交流
丸軸
1.8
¥9,870
取扱い終了
返品不可
37918851
M91X40SK4LS
0.04
100/100
単相/交流
丸軸
2.8
¥8,400
取扱い終了
返品不可
37918867
M91X40SK4YS
0.04
200/200
単相/交流
丸軸
2.8
¥8,520
取扱い終了
返品不可
39172506
M91X40SK4LG
0.04
100/100
単相/交流
丸軸
2.8
¥11,078
取扱い終了
返品不可
39172481
M91X40SK4DG
0.04
110/115
単相/交流
丸軸
2.8
¥11,078
取扱い終了
返品不可
39172515
M91X40SK4YG
0.04
200/200
単相/交流
丸軸
2.8
¥11,393
取扱い終了
返品不可
39172497
M91X40SK4GG
0.04
220/220/230/230
単相/交流
丸軸
2.8
¥11,393
取扱い終了
返品不可
37918876
M91Z60SK4LS
0.06
100/100
単相/交流
丸軸
3
¥9,720
取扱い終了
返品不可
37918885
M91Z60SK4YS
0.06
200/200
単相/交流
丸軸
3
¥9,840
取扱い終了
返品不可
39172585
M91Z60SK4LG
0.06
100/100
単相/交流
丸軸
3
¥12,653
取扱い終了
返品不可
39172567
M91Z60SK4DG
0.06
110/115
単相/交流
丸軸
3
¥12,653
取扱い終了
返品不可
39172594
M91Z60SK4YG
0.06
200/200
単相/交流
丸軸
3
¥13,073
取扱い終了
返品不可
39172576
M91Z60SK4GG
0.06
220/220/230/230
単相/交流
丸軸
3
¥13,073
取扱い終了
返品不可
37918894
M91Z90SK4LS
0.09
100/100
単相/交流
丸軸
3.3
¥11,400
取扱い終了
返品不可
37918903
M91Z90SK4YS
0.09
200/200
単相/交流
丸軸
3.3
¥11,520
取扱い終了
返品不可
39172664
M91Z90SK4LG
0.09
100/100
単相/交流
丸軸
3.3
¥14,280
取扱い終了
返品不可
39172646
M91Z90SK4DG
0.09
110/115
単相/交流
丸軸
3.3
¥14,280
取扱い終了
返品不可
39172673
M91Z90SK4YG
0.09
200/200
単相/交流
丸軸
3.3
¥14,700
取扱い終了
返品不可
39172655
M91Z90SK4GG
0.09
220/220/230/230
単相/交流
丸軸
3.3
¥14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください