ナリカ
検知管 窒素酸化物 175EA
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途
燃焼排ガス等の測定に
型式
175EA
容量(mL)
50
適合ガス
窒素酸化物
測定ガス
窒素酸化物
測定範囲(ppm)
100~2000
分子式
NO+NO
2
内容量
1箱(10本)
注意
※別途気体検知管測定器(北川式)AP-5E(N65-9285)が必要です。
※本商品は2ストローク測定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57881365
N65-9280-04
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください