曜日別特売

ビーカー(ガラス)

ビーカー(ガラス) - IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(ガラス) - IWAKI(AGCテクノグラス)

丈夫で耐熱性に優れたビーカー

材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)内容量1箱(6個)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
目盛(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
胴外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57881435S75-1001-21501046×60
オープン
3,540
3,894(税込)
当日出荷
57881444S75-1001-221001055×70
オープン
3,180
3,498(税込)
当日出荷
57881453S75-1001-232002568×91
オープン
3,540
3,894(税込)
当日出荷
57881469S75-1001-243002577×111
オープン
4,320
4,752(税込)
当日出荷
57881478S75-1001-255005090×125
オープン
6,480
7,128(税込)
当日出荷
57881487S75-1001-261000100110×150
オープン
12,360
13,596(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする