Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 6mm
質量(g)
26
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
13
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885879
12300M-6
¥1,760
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください