Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 歯切軸モータ
歯数
9
取付方式
フランジ取付
極数
4
定格時間(分)
連続
内容量
1台
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
軸の形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08631637
M81X25GK4L
0.025
100/100
単相/交流
歯切軸
1.8
¥7,718
取扱い終了
返品不可
08631646
M81X25GK4Y
0.025
200/200
単相/交流
歯切軸
1.8
¥7,875
取扱い終了
返品不可
39172427
M81X25GK4LG
0.025
100/100
単相/交流
歯切軸
1.8
¥9,555
取扱い終了
返品不可
39172402
M81X25GK4DG
0.025
110/115
単相/交流
歯切軸
1.8
¥9,555
取扱い終了
返品不可
39172436
M81X25GK4YG
0.025
200/200
単相/交流
歯切軸
1.8
¥9,870
取扱い終了
返品不可
39172411
M81X25GK4GG
0.025
220/220/230/230
単相/交流
歯切軸
1.8
¥9,870
取扱い終了
返品不可
08631655
M91X40GK4L
0.04
100/100
単相/交流
歯切軸
2.8
¥9,030
取扱い終了
返品不可
08631664
M91X40GK4Y
0.04
200/200
単相/交流
歯切軸
2.8
¥9,188
取扱い終了
返品不可
39172743
M91X40GK4LG
0.04
100/100
単相/交流
歯切軸
2.8
¥11,078
取扱い終了
返品不可
39172725
M91X40GK4DG
0.04
110/115
単相/交流
歯切軸
2.8
¥11,078
取扱い終了
返品不可
39172752
M91X40GK4YG
0.04
200/200
単相/交流
歯切軸
2.8
¥11,393
取扱い終了
返品不可
39172734
M91X40GK4GG
0.04
220/220/230/230
単相/交流
歯切軸
2.8
¥11,393
取扱い終了
返品不可
08631673
M91Z60GK4L
0.06
100/100
単相/交流
歯切軸
3
¥10,500
取扱い終了
返品不可
08631682
M91Z60GK4Y
0.06
200/200
単相/交流
歯切軸
3
¥10,710
取扱い終了
返品不可
39172822
M91Z60GK4LG
0.06
100/100
単相/交流
歯切軸
3
¥12,653
取扱い終了
返品不可
39172804
M91Z60GK4DG
0.06
110/115
単相/交流
歯切軸
3
¥12,653
取扱い終了
返品不可
39172831
M91Z60GK4YG
0.06
200/200
単相/交流
歯切軸
3
¥13,073
取扱い終了
返品不可
39172813
M91Z60GK4GG
0.06
220/220/230/230
単相/交流
歯切軸
3
¥13,073
取扱い終了
返品不可
08631691
M91Z90GK4L
0.09
100/100
単相/交流
歯切軸
3.3
¥12,233
取扱い終了
返品不可
08631707
M91Z90GK4Y
0.09
200/200
単相/交流
歯切軸
3.3
¥12,443
取扱い終了
返品不可
39172901
M91Z90GK4LG
0.09
100/100
単相/交流
歯切軸
3.3
¥14,280
取扱い終了
返品不可
39172883
M91Z90GK4DG
0.09
110/115
単相/交流
歯切軸
3.3
¥14,280
取扱い終了
返品不可
39172917
M91Z90GK4YG
0.09
200/200
単相/交流
歯切軸
3.3
¥14,700
取扱い終了
返品不可
39172892
M91Z90GK4GG
0.09
220/220/230/230
単相/交流
歯切軸
3.3
¥14,700
取扱い終了
返品不可
37918754
M81X25GK4L
-
100/100
-
歯切軸
1.8
¥7,350
取扱い終了
返品不可
37918763
M81X25GK4Y
-
200/200
-
歯切軸
1.8
¥7,500
取扱い終了
返品不可
37918772
M91X40GK4L
-
100/100
-
歯切軸
2.8
¥8,600
取扱い終了
返品不可
37918781
M91X40GK4Y
-
200/200
-
歯切軸
2.8
¥8,750
取扱い終了
返品不可
37918797
M91Z60GK4L
-
100/100
-
歯切軸
3
¥10,000
取扱い終了
返品不可
37918806
M91Z60GK4Y
-
200/200
-
歯切軸
3
¥10,200
取扱い終了
返品不可
37918815
M91Z90GK4L
-
100/100
-
歯切軸
3.3
¥11,650
取扱い終了
返品不可
37918824
M91Z90GK4Y
-
200/200
-
歯切軸
3.3
¥11,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください