不二ラテックス
ソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)
12
材質(本体)
樹脂
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-10~50
最大吸収エネルギー(J)
1.5
最大抗力値(N)
490(50)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大推力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57882205
FA-1212L1-C
ロッドキャップ:白
49(5kgf)
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
57882214
FA-1212L3-C
ロッドキャップ:黄
78(8kgf)
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください