エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) - ニデックドライブテクノロジー

新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP
6000spmの高速入力にも対応
高性能グリス採用で高効率化
3種類のバックラッシをラインナップ
アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在

バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)出力方式出力軸キー付き内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(W)
減速比
出力軸回転速度(r.p.m)
最大許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重(N)
質量(kg)
慣性モーメント(kg・cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57882223VRXF-PB-3B-K-100-T31001/31000121960.550.0888
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882239VRXF-PB-3B-K-400-T34001/31000121960.710.0888
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882248VRXF-PB-5B-K-100-T31001/56009.942450.550.0604
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882257VRXF-PB-5B-K-200-T32001/56009.942450.720.147
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882266VRXF-PB-5C-K-400-T34001/560040.34901.70.37
82,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882275VRXF-PB-15B-K-100-T31001/1520014.13920.70.0526
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882284VRXF-PB-25B-K-100-T31001/2512021.94410.70.0514
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882293VRXF-PB-45D-K-200-T32001/456699.110303.80.275
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする