アタックベース
ボンディングパンツ 29001
ストレッチ、保温、ノータック
用途
防寒着
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
股下(cm)
78
機能
裏フリース、ホック付きポケット、バックスタイル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57904867
29001
ネイビー
S
76
オープン
取扱い終了
返品不可
57904876
29001
ネイビー
M
80
オープン
取扱い終了
返品不可
57904885
29001
ネイビー
L
84
オープン
取扱い終了
返品不可
57904894
29001
ネイビー
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
57904903
29001
ネイビー
3L
92
オープン
取扱い終了
返品不可
57904919
29001
ネイビー
4L
96
オープン
取扱い終了
返品不可
57904928
29001
ネイビー
5L
105
オープン
取扱い終了
返品不可
57904937
29001
ベージュ
S
76
オープン
取扱い終了
返品不可
57904946
29001
ベージュ
M
80
オープン
取扱い終了
返品不可
57904955
29001
ベージュ
L
84
オープン
取扱い終了
返品不可
57904964
29001
ベージュ
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
57904973
29001
ベージュ
3L
92
オープン
取扱い終了
返品不可
57904989
29001
ベージュ
4L
96
オープン
取扱い終了
返品不可
57904998
29001
ベージュ
5L
105
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください