アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ボンディングパンツ 29001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57904894
品番
29001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ、保温、ノータック
用途
防寒着
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
機能
裏フリース、ホック付きポケット、バックスタイル