画像準備中

ボンディングパンツ 29001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57904919 品番29001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ、保温、ノータック

用途防寒着 ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2 股下(cm)78 ウエスト(cm)96 機能裏フリース、ホック付きポケット、バックスタイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする