不二貿易
デスク クレバー
材質
MDF/スチール
幅(mm)
1000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
560
天板耐荷重(kg)
40
天板厚さ(mm)
20
最大耐荷重(kg)
天板:40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911553
18574
ブラウン
1000×560×720
29.9
¥
30,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57911569
18575
ホワイト
1000×560×720
21.9
¥
30,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。