ジョー・プリンス竹下
ステンレス四ツ穴取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
厨房機器、医療機器
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
推奨ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57932535
H-43A-SUS-1
132
M5皿小ネジ
¥
9,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
57932544
H-43A-SUS-2
106
M4皿小ネジ
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください