曜日別特売

ステンレス 自由蝶番

ステンレス 自由蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

トルクの調整を行えます。

用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934188B-1118-1110015210747
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57934197B-1118-285012710748
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
57934206B-1118-357010110749
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
57934215B-1118-44409710750
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする