ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)

ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き) - TAKIGEN(タキゲン)

超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
注意
※天蓋用には適していません。
※摺動部には潤滑剤をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934337B-1456-W-1-L5383000左用11848
59,653
65,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934346B-1456-W-1-R5383000右用11849
59,653
65,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934355B-1456-W-2-L4302800左用11850
57,425
63,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934364B-1456-W-2-R4302800右用11851
57,425
63,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする