TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 自由蝶番 (片開き)
(1件のレビュー)
トルクの調整を行えます。
用途
屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
注意
※トルク調整ピンはΦ3
+0
をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934434
B-1118-H-1(旧番B-1118-1 カタビラキ)
152.5
600
12423
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
57934443
B-1118-H-2(旧番B-1118-2 カタビラキ)
126.5
500
12424
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
57934459
B-1118-H-3(旧番B-1118-3 カタビラキ)
101.5
250
12425
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
57934468
B-1118-H-4(旧番B-1118-4 カタビラキ)
76.5
200
12426
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください