曜日別特売

No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)

No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) - スターエムNo.38 K Craft handle(クラフトハンドル) - スターエム
(1件のレビュー)

6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。
手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。
地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。
一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。

用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25内容量1個
注意
※天然木の為、木目や色味は一本一本異なります。また多少のへこみや傷がある場合がございます。
※ドリル装着時は蝶ボルトをしっかりと締めてください。
※作業時は手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5793753938K
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57937539
2021-05-29
用途: ブッシュクラフトのテーブル作りに
野点組建設業・工事業

耐久性は未知だが、グリップは硬い木材が使われてる。
これから使うのがたのしみだ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする