曜日別特売

ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)

ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) - DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) - DEAR LIFE

災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。
ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。
普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。

付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58002797LB-100
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする