曜日別特売

ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)

ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) - DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) - DEAR LIFE

コンパクトで軽量ボディー
ライフライン回復まで頼りになる

付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)120質量(kg)2.3ブラック×シルバー高さ(mm)155使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)120出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A定格出力(W)200入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8AバッテリーNCM充電時間(時間)約7波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-17バッテリー容量(Wh)230入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58002806LB-230
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする