一般工事排水用エンジンポンプ LA型

一般工事排水用エンジンポンプ LA型 - 鶴見製作所

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。

用途土木建築工事の湧水・溜り水の排水用。果樹園芸、施設園芸の給・排水用。工場の揚・排水用。使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式リコイルスタータ異物通過径(mm)7内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66305586LA-100M-最大30最大1.4消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
616,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58033904LA2-100R100×10026.51.25消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58033904LA2-100R66305586LA-100MLA2-100R 一般工事排水用エンジンポンプ LA型 鶴見製作所 66305586一般工事排水用エンジンポンプ LA型鶴見製作所1台
439,800
税込483,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする