SONIC(ソニック)[文具]
PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み
デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍
材質
PS
長さ(mm)
220
色
青・桃・黄・黒・透明
保持枚数
A4コピー用紙:約15枚
サイズ(mm)
220×14×12
特性
強力
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035383
MB-806
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください