SONIC(ソニック)[文具]
超強力マグネット 直径18mm 3個入
通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
材質
マグネット(カラー塗装)
直径(Φmm)
18
サイズ(mm)
Φ18×9
特性
超強力
内容量
1箱(3個×10セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035487
MG-461-B
青
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58035496
MG-461-W
白
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください