SONIC(ソニック)[文具]
超強力マグネット 直径30mm 2個入
通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
材質
マグネット(カラー塗装)
直径(Φmm)
30
サイズ(mm)
Φ30×7
特性
超強力
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035505
MG-471-B
青
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
58035514
MG-471-R
赤
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
58035523
MG-471-W
白
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください