曜日別特売

iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル

iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル - エアージェイ
(3件のレビュー)

iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル

対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタHDMI規格HDMI(映像/音声)解像度1920×1080p(2K/60Hz)材質PVC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※Amazon Prime Video、Hulu、Netflix等、著作権保護が発生する動画配信サービスはご利用できません。その他、ご利用いただけないゲームアプリ等がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58120984AHD-P1M BK1[USB-Aオス ケーブル長約1、USB-Aメス ケーブル長約1、総ケーブル長:約2][電源接続用] USB-Aオス、[Lightningケーブル接続用] USB-Aメス
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58120993AHD-P2M BK2[USB-Aオス ケーブル長約2、USB-Aメス ケーブル長約2、総ケーブル長:約4m][電源接続用] USB-Aオス [Lightningケーブル接続用] USB-Aメス
2,891
2,890
3,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58120984
2022-12-22
用途: iPhoneにつないで他のディスプレイで観る

iPhoneに接続し画面をTV等の大画面で視聴できるので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 58120993
2021-08-02
用途: テレビにiphone繋いで見る時
医療・福祉・介護関連業

よく映る。問題なく、すぐに見れて映像も良い。

対象商品 : 58120993
2021-04-26
用途: 古いi-pad(MD512J/A)

スムーズに表示できました。純正より良さそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする